登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SK 13/16

SF 2-1/8

GATES SF 2-1/8

2-1/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

制造商部件号

SF 2-1/8

BDI部件号

1131162

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.62
UNSPSC
31171605
EAN条码
0698672701754
衬套系列
SF
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SF 2.1/8
制造商内部编号
7838-5202
重量/磅
3.57
详细描述
2-1/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米