登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SK 1/2

SK 1/2

GATES SK 1/2

1/2" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

制造商部件号

SK 1/2

BDI部件号

1131243

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.71
UNSPSC
31171605
EAN条码
0698672700979
衬套系列
SK
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SK.1/2
制造商内部编号
7838-4008
重量/磅
3.77
详细描述
1/2" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
外径
2.812 英寸 | 71.425 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米