登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MSF60

SK 30MM

GATES SK 30MM

30MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

制造商部件号

SK 30MM

BDI部件号

1131234

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.51
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053093735
衬套系列
SK
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SK 30MM
制造商内部编号
7840-4103
重量/磅
3.33
详细描述
30MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
外径
2.812 英寸 | 71.425 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米