登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SF1-5/8-SG

SK 32MM

GATES SK 32MM

32MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

制造商部件号

SK 32MM

BDI部件号

1131235

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.46
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053093742
衬套系列
SK
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SK 32MM
制造商内部编号
7840-4104
重量/磅
3.22
详细描述
32MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
2.812 英寸 | 71.425 毫米