登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2525 X 1-5/8-KW

SS 1108 24MM

GATES SS 1108 24MM

24MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

SS 1108 24MM

BDI部件号

1132587

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053876574
衬套系列
1108
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID | Stainless Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SS 1108 24MM
制造商内部编号
7869-0405
重量/磅
0.21
详细描述
24MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
1.511 英寸 | 38.379 毫米