登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1610 1-5/8

SS 1108 3/4

GATES SS 1108 3/4

3/4" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

SS 1108 3/4

BDI部件号

1132576

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.09
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053814378
衬套系列
1108
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SS 1108 .3/4
制造商内部编号
7869-0005
重量/磅
0.2
详细描述
3/4" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
外径
1.511 英寸 | 38.379 毫米
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米