登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TL2012X1-9/16

SS 1610 1-9/16

GATES SS 1610 1-9/16

1-9/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

SS 1610 1-9/16

BDI部件号

1132627

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.23
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053814743
衬套系列
1610
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID | Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SS 1610 1.9/16
制造商内部编号
7869-0218
重量/磅
0.5
详细描述
1-9/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米