登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2517-25MM NR. 2517025

SS 2012 1/2

GATES SS 2012 1/2

1/2" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

SS 2012 1/2

BDI部件号

1132636

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.77
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053814774
衬套系列
2012
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID | Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SS 2012 .1/2
制造商内部编号
7869-0301
重量/磅
1.7
详细描述
1/2" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米