登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

H1C-056-S

H1C-056-S

CLIMAX METAL H1C-056-S

9/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/4" Outside Diameter; 3/8" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Recessed Screw

制造商部件号

H1C-056-S

BDI部件号

196207

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.043
UNSPSC
31162811
EAN条码
0044861178560
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
8-32 X 1/2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Safety Clamping Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
9/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/4" Outside Diameter; 3/8" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Recessed Screw
宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米