登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6410056

6410056

Fenner Drives 6410056 (9/16" ) ; 紧固件/锁紧套

Keyless Wrench Locking Assembly; 9/16" Bore; 1" Outside Diameter; 1-1/8" Length; Steel; Mini Series

制造商部件号

9/16IN STEEL TRANTORQUE MINI

BDI部件号

19305554

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
2
全球库存:
分类
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.068
UNSPSC
31163200
EAN条码
0662345064163
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Steel
系列
Mini
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | 0.875 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque Mini 9/16" Steel
制造商内部编号
6410056
重量/磅
0.1
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 9/16" Bore; 1" Outside Diameter; 1-1/8" Length; Steel; Mini Series
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米