登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CNS16-16S

CNM-10

CLAMPNUT-WHITTET-HIGGINS - CNM-10 ; 轴承/带座轴承

76.2MM Outside Diameter; 13MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

CNM-10

BDI部件号

966733

价格(不含税不含运费)
¥63.00 / 套
¥132.00 / 套

订购量

库存:
8
全球库存:
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.242
UNSPSC
31161716
EAN条码
0751968211006
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M50 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
One Piece Split | M6 Clamp Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNM-10
详细描述
76.2MM Outside Diameter; 13MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
名义厚度
0.512 英寸 | 13 毫米
最小螺纹中经直径
1.93 英寸 | 49.026 毫米
最大螺纹中经直径
1.935 英寸 | 49.158 毫米