登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

304 KD 20 SHUB FB

304 KD 20 SHUB FB

KOP-FLEX COUPLINGS 304 KD 20 SHUB FB

Disc Coupling; Hub; 6-3/4" Hub Diameter; Finished; 9-1/4" Outside Diameter; 3.38" Length Thru Bore; 304 Coupling

制造商部件号

304 KD 20 SHUB FB

BDI部件号

317017

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
15.89
EAN条码
0662384919622
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished
材料
Stainless Steel
联轴器规格或系列
304
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
9900
扭矩
89000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - Standard Hub | Spacer Coupling | Heavy Duty | High Torque Disc Pack
详细描述
Disc Coupling; Hub; 6-3/4" Hub Diameter; Finished; 9-1/4" Outside Diameter; 3.38" Length Thru Bore; 304 Coupling
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
法兰外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
内圈长
3.38英寸 | 85.852毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米