登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

20 EHUBX1

20 EHUBX1

JAURE 20 EHUBX1

Hub, Elastomeric Coupling; 1" Bore; 3-11/16" Outside Diameter; 1-7/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; 20 Size or Series; Keyway; Aluminum Material; 4100 Maximum Speed; 217In-Lbs Torque

制造商部件号

20 EHUBX1

BDI部件号

316109

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.354
UNSPSC
31163012
EAN条码
0662384000931
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
20
是否有键槽
Yes
材料
Aluminum
最大转速 RPM
4100
扭矩
217In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Standard Hub Finished Bored | Rubber in Compression
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1" Bore; 3-11/16" Outside Diameter; 1-7/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; 20 Size or Series; Keyway; Aluminum Material; 4100 Maximum Speed; 217In-Lbs Torque
轮毂直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米