登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7S 1-1/4

5S 5/8

WOODS 5S*5/8 ; 机械传动件/联轴器

Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-7/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-11/32" Length Thru Bore; 5S Size or Series; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 240In-Lbs Torque

制造商部件号

5S 5/8

BDI部件号

982738

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
5
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.5
UNSPSC
31163012
EAN条码
0698672640022
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
5S
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
7600
扭矩
EPDM/Neoprene 240In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-7/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-11/32" Length Thru Bore; 5S Size or Series; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 240In-Lbs Torque
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
1.344英寸 | 34.138毫米
轮毂直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米