登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

210MT-MTT FHUB FB

JAURE 210MT-MTT FHUB FB

Coupling Hub; 110MM Bore; 279MM Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 175MM Length Thru Bore; 210 Coupling Size; No Bushing; Keyway; Alloy Steel

制造商部件号

210MT-MTT FHUB FB

BDI部件号

24005231

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
73.393
EAN条码
0662384005820
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
210
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Alloy Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
SFCU9900010
重量/磅
163.1
详细描述
Coupling Hub; 110MM Bore; 279MM Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 175MM Length Thru Bore; 210 Coupling Size; No Bushing; Keyway; Alloy Steel
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
6.89英寸 | 175毫米
轮毂直径
10.984 英寸 | 279 毫米