登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1100T 3-1/4

1120 HUBX 3 7/8

KOP-FLEX COUPLINGS 1120 HUBX 3 7/8

Grid Coupling Hub; 3-7/8" Bore; 7.06" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 5.88" Length Thru Bore; 1120 Size or Series; No Bushing; Steel; 2700 Max Speed; 110000In-Lbs Torque

制造商部件号

1120 HUBX 3 7/8

BDI部件号

318083

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
32.951
EAN条码
0662384740479
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
1120
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
2700
扭矩
110000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
详细描述
Grid Coupling Hub; 3-7/8" Bore; 7.06" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 5.88" Length Thru Bore; 1120 Size or Series; No Bushing; Steel; 2700 Max Speed; 110000In-Lbs Torque
内圈长
5.88英寸 | 149.352毫米
轮毂直径
7.06 英寸 | 179.324 毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米