登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6430

6430

MOLDEX 6430

EarpLug; Vinyl Body Material; Green/Gray Color; 27 dB Noise Reduction Rate; Box Packing Type; 500 Pairs Quantity; Alphas Type

制造商部件号

6430

BDI部件号

24433658

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
MOLDEX
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.454
UNSPSC
46181905
EAN条码
0092311643007
名称
EarpLug
产品明细
EarpLug
产品规格
Vinyl Body Material; Green/Gray Color; 27 dB Noise Reduction Rate; Box Packing Type; 500 Pairs Quantity; Alphas Type
详细描述
EarpLug; Vinyl Body Material; Green/Gray Color; 27 dB Noise Reduction Rate; Box Packing Type; 500 Pairs Quantity; Alphas Type