登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

8002

8002

MOLDEX 8002

Facepiece; Size Medium; Body Material PVC-Free; Black Color; Include Headstrap Assembly; Exhale Valve Assembly; Half Protected Area; Quantity 1 Per Bag

制造商部件号

8002

BDI部件号

27633366

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
MOLDEX
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.078
EAN条码
0092311800202
名称
Facepiece
重量/磅
0.11
产品明细
Facepiece
产品规格
Size Medium; Body Material PVC-Free; Black Color
详细描述
Facepiece; Size Medium; Body Material PVC-Free; Black Color; Include Headstrap Assembly; Exhale Valve Assembly; Half Protected Area; Quantity 1 Per Bag