Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
购物车
商品:
您的购物车是空的
查看购物车
结账
搜索全部
搜索全部
制造商型号
BDI型号
描述
登陆 或 注册
返回菜单
产品
返回菜单
品牌
工业
知识库
产品指南
返回菜单
自动化
CEVA 分析
合约交易 (ISA)
全方位服务集成 (FSI)
全球网络
绿色宣传册
维修服务
传统交易
询价
快速处理订单
中国
Country
BDI Canada
BDI China / BDI中国
BDI Czech Republic / BDI Česká republika
BDI Hungary / BDI Magyarország
BDI India
BDI Mexico
BDI Poland / BDI Polska
BDI Romania
BDI Serbia / BDI Srbija
BDI Slovakia / BDI Slovensko
BDI United States / BDI Estados Unidos
Language / 语言
English
Chinese / 中文
Currency
¥ - Chinese yuan
保存
Home
密封装置
10X14X3
NAK SEAL
10X14X3
NAK SEAL 10X14X3
Seal; 10MM X 14MM X 3MM
制造商部件号
10X14X3
BDI部件号
1468176
价格(不含税不含运费)
请求报价
询价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 匈牙利
17
产品详细信息
分类
密封装置
品牌
NAK SEAL
制造商名称
NAK SEAL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
名称
Seal
产品明细
Seal
产品规格
Seal; 10MM X 14MM X 3MM
详细描述
Seal; 10MM X 14MM X 3MM