登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

30210 AV

30210 AV

NILOS-RING 30210AV ; 密封/密封圈、O型圈

Bearing Seal Ring; Metal Seal; 87.5MM Outer Diameter; 50MM Inner Diameter; 0.3MM Width; 5.1MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings

制造商部件号

30210 AV

BDI部件号

1249709

价格(不含税不含运费)
¥16.00 / 套
¥41.00 / 套

订购量

库存:
17
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411700
EAN条码
7316578005822
名称
Ring
关键字串
Seal Bearing
产品明细
Bearing Seal Ring
产品规格
Metal Seal; 87.5MM Outer Diameter; 50MM Inner Diameter; 0.3MM Width; 5.1MM Thickness
详细描述
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 87.5MM Outer Diameter; 50MM Inner Diameter; 0.3MM Width; 5.1MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings