登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

33011AV

33011AV

NILOS 33011AV ; 密封/防尘盖

Bearing Seal Ring; Metal Seal; 88.4MM Outer Diameter; 55MM Inner Diameter; 0.3MM Width; 6.5MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings

制造商部件号

NILOS 33011AV

BDI部件号

1250772

价格(不含税不含运费)
¥38.00 / 套
¥112.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.013
UNSPSC
31411700
EAN条码
7316578048751
名称
Ring
关键字串
Seal Bearing
产品明细
Bearing Seal Ring
产品规格
Metal Seal; 88.4MM Outer Diameter; 55MM Inner Diameter; 0.3MM Width; 6.5MM Thickness
详细描述
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 88.4MM Outer Diameter; 55MM Inner Diameter; 0.3MM Width; 6.5MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings