登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
MC1125X1375-125N

MC1125X1375-125N

MC1125X1375-125N

MARTIN FLUID POWER MC1125X1375-125N

Rod Wiper; 1-1/8" Inside Diameter; 1-3/8" Outside Diameter; 1/8" Width; Nitrile Material; Metal Clad

制造商部件号

MC1125X1375-125N

BDI部件号

25107519

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MARTIN FLUID POWER CO.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153129
名称
Wiper
关键字串
Rod
产品明细
Rod Wiper
产品规格
1-1/8" Inside Diameter; 1-3/8" Outside Diameter; 1/8" Width; Nitrile Material; Metal Clad
详细描述
Rod Wiper; 1-1/8" Inside Diameter; 1-3/8" Outside Diameter; 1/8" Width; Nitrile Material; Metal Clad