登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
.938X1.375X.250BDL

.938X1.375X.250BDL

.938X1.375X.250BDL

HARWAL .938X1.375X.250BDL

15/16" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code

制造商部件号

.938X1.375X.250BDL

BDI部件号

443423

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
BDL
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
.9381.375.250BDL
详细描述
15/16" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code
轴直径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
1.375英寸 | 34.925毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米