登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

0368 6765

0700 13659

JOHNS MANVILLE 0700 13659

7" Shaft Dia; 8-3/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code

制造商部件号

0700 13659

BDI部件号

18220450

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
PARKER
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.36
UNSPSC
31411705
EAN条码
0827834018304
通用设计规范
J/M_RUP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
RUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
0700 13659
重量/磅
0.7909
详细描述
7" Shaft Dia; 8-3/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
安装
8.375英寸 | 212.725毫米
轴直径
7 英寸 | 177.8 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米