登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
1.625X2.375X.375A

1.750X2.375X.313A

1.625X2.375X.375A

HAW 1.625X2.375X0.375A ; 密封/密封

1-5/8" Shaft Dia; 2-3/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code

制造商部件号

1.625X2.375X.375A

BDI部件号

444155

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
3
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.02
UNSPSC
31181611
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
A
其它特点
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1.625 2.375 0.375A
重量/磅
0.04
详细描述
1-5/8" Shaft Dia; 2-3/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code
安装
2.375英寸 | 60.325毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米