登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

13847 H1L5

13847 H1L5

J/M 13847 H1L5 ; 密封/骨架密封

Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-W Seal Design Code

制造商部件号

13847 H1L5

BDI部件号

18222827

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
1
全球库存:
BDI - 墨西哥 5
分类
制造商名称
PARKER
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.04
UNSPSC
31411705
EAN条码
0827834057297
通用设计规范
J/M_LPD-W
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LPD-W
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13847 H1L5
重量/磅
0.085
详细描述
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-W Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
2.75英寸 | 69.85毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米