登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

85X115X13A VITON

190X230X15A

HARWAL 190X230X15A

190MM Shaft Dia; 230MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code

制造商部件号

190X230X15A

BDI部件号

446401

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.23
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
A
其它特点
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
190 230 15A
重量/磅
0.5
详细描述
190MM Shaft Dia; 230MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code
轴直径
7.48 英寸 | 190 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
安装
9.055英寸 | 230毫米