登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

21086-3182

21086-3182

GARLOCK 53-3182 ; 密封/油封

5-1/2" Shaft Dia; 6-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

制造商部件号

21086-3182

BDI部件号

364749

价格(不含税不含运费)
¥110.00 / 套
¥271.00 / 套

订购量

库存:
5
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.316
UNSPSC
31411705
EAN条码
0717744003623
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53X3182 MILL-RIGHT N CRS 5.500"ID 6.750"OD .500"T
制造商内部编号
21086-3182
重量/磅
0.696
详细描述
5-1/2" Shaft Dia; 6-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
轴直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
6.75英寸 | 171.45毫米