登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

21086-3686

21086-3398

GARLOCK 21086-3398(158.8*193.7*12.7) ; 密封/油封

6-1/4" Shaft Dia; 7-5/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

制造商部件号

21086-3398

BDI部件号

365167

价格(不含税不含运费)
¥177.00 / 套
¥520.00 / 套

订购量

库存:
3
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.383
UNSPSC
31411705
EAN条码
0717744004125
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53X3398 MILL-RIGHT N CRS 6.250"ID 7.625"OD .500"TH
制造商内部编号
21086-3398
重量/磅
0.844
详细描述
6-1/4" Shaft Dia; 7-5/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
轴直径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
7.625英寸 | 193.675毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米