登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

21086-2915

21086-3685

GARLOCK 53-3685 ; 密封/油封

10-3/4" Shaft Dia; 12-1/4" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

制造商部件号

21086-3685

BDI部件号

364768

价格(不含税不含运费)
¥377.00 / 套
¥843.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.689
UNSPSC
31411705
EAN条码
0717744005580
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53X3685 MILL-RIGHT N CRS 10.750"ID 12.250"OD .563"
制造商内部编号
21086-3685
重量/磅
1.519
详细描述
10-3/4" Shaft Dia; 12-1/4" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
安装
12.25英寸 | 311.15毫米
名义宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
轴直径
10.75 英寸 | 273.05 毫米
实际宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米