登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
2125 3189 250EVBN

2125 3189 250EVBN

2125 3189 250EVBN

JOHNS MANVILLE 2125 3189 250EVBN

2-1/8" Shaft Dia; 3.189" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code

制造商部件号

2125 3189 250EVBN

BDI部件号

18222211

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
PARKER
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.03
UNSPSC
31411705
EAN条码
0827834406040
通用设计规范
J/M_VB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2125-3189-250EVBN
重量/磅
0.0639
详细描述
2-1/8" Shaft Dia; 3.189" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
安装
3.189英寸 | 81.001毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米