登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1.000X1.500X.250ADL VITON

50X70X13.5ADL

HARWAL 50X70X13.5ADL

50MM Shaft Dia; 70MM Housing Bore; 13.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code

制造商部件号

50X70X13.5ADL

BDI部件号

450525

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.05
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
ADL
其它特点
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
50 70 13.5ADL
重量/磅
0.1
详细描述
50MM Shaft Dia; 70MM Housing Bore; 13.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code
名义宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米
实际宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米
安装
2.756英寸 | 70毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50 毫米