登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

50X85X10 TC

50X85X10 TC

NAK SEAL 50X85X10 TC

50MM Shaft Dia; 85MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code

制造商部件号

50X85X10 TC

BDI部件号

1468351

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 匈牙利 14
分类
品牌
制造商名称
NAK SEAL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
50MM Shaft Dia; 85MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
安装
3.346英寸 | 85毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米