登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
95X170X13A VITON

20525 / 2.063X2.661X0.188 HMS4 R

95X170X13A VITON

HARWAL 95X170X13A VITON

95MM Shaft Dia; 170MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code

制造商部件号

95X170X13A VITON

BDI部件号

452340

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.2
UNSPSC
31181611
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
A
其它特点
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
95 170 13A VITON
重量/磅
0.45
详细描述
95MM Shaft Dia; 170MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
轴直径
3.74 英寸 | 95 毫米
安装
6.693英寸 | 170毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米