登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

21X40X7TC BULK OBSOLETE 04/20 USE 881305

9X19X5 TC

NAK SEAL 9X19X5 TC

9MM Shaft Dia; 19MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code

制造商部件号

9X19X5 TC

BDI部件号

1468672

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 2
BDI - 匈牙利 12
BDI - 罗马尼亚 2
分类
品牌
制造商名称
NAK SEAL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
9MM Shaft Dia; 19MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
安装
0.748英寸 | 19毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
轴直径
0.354 英寸 | 9 毫米
名义宽度
0.197 英寸 | 5 毫米