登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
GARLOCK 21086-3514

21091-2753 OBSOLETE DO NOT USE 01/23

GARLOCK 21086-3514

GARLOCK 21086-3514 ; 密封/油封

7-1/8" Shaft Dia; 8-5/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

制造商部件号

21086-3514

BDI部件号

365225

价格(不含税不含运费)
¥180.00 / 套
¥622.00 / 套

订购量

库存:
3
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.522
UNSPSC
31411705
EAN条码
0717744004613
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53X3514 MILL-RIGHT N CRS 7.125"ID 8.625"OD .625"T
制造商内部编号
21086-3514
重量/磅
1.151
详细描述
7-1/8" Shaft Dia; 8-5/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
8.625英寸 | 219.075毫米
轴直径
7.125 英寸 | 180.975 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米