登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INA SD32*42*4

INA SD32*42*4

INA SD32*42*4 ; 密封/油封

Lip Seal; 32MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code

制造商部件号

SD32X42X4

BDI部件号

1177622

价格(不含税不含运费)
¥25.00 / 套
¥84.00 / 套

订购量

库存:
15
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.002
UNSPSC
31411705
EAN条码
4054364476465
通用设计规范
INA_SD
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Polyamide
密封设计编码
SD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
SD32X42X4-A
重量/磅
0.02112
详细描述
Lip Seal; 32MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
1.654英寸 | 42毫米
轴直径
1.26 英寸 | 32 毫米