登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
TIMKEN H3124

TIMKEN H3124

TIMKEN H3124

TIMKEN H3124 ; 轴承配件/紧定套

Adapter Sleeve; 88MM Length; 155MM Outer Diameter; M120X2 Thread; For 110MM Bore Spherical Roller Bearing

制造商部件号

H3124

BDI部件号

1356901

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.64
UNSPSC
31162800
EAN条码
0087796211575
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
5.8202
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
88MM Length; 155MM Outer Diameter; M120X2 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 88MM Length; 155MM Outer Diameter; M120X2 Thread; For 110MM Bore Spherical Roller Bearing