登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
TIMKEN H3126

TIMKEN H3124

TIMKEN H3126

TIMKEN H3126 ; 轴承配件/紧定套

Adapter Sleeve; 92MM Length; 165MM Outer Diameter; M130X2 Thread; For 115MM Bore Spherical Roller Bearing

制造商部件号

H3126

BDI部件号

1356902

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.66
UNSPSC
31162800
EAN条码
0087796028456
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
8.06891
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
92MM Length; 165MM Outer Diameter; M130X2 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 92MM Length; 165MM Outer Diameter; M130X2 Thread; For 115MM Bore Spherical Roller Bearing