登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
TIMKEN H3138

TIMKEN H3138

TIMKEN H3138

TIMKEN H3138 ; 轴承配件/紧定套

Adapter Sleeve; 141MM Length; 240MM Outer Diameter; M190X3 Thread; For 170MM Bore Spherical Roller Bearing

制造商部件号

H3138

BDI部件号

1356909

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
8
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
10.8
UNSPSC
31162800
EAN条码
0087796028470
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
23.8099
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
141MM Length; 240MM Outer Diameter; M190X3 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 141MM Length; 240MM Outer Diameter; M190X3 Thread; For 170MM Bore Spherical Roller Bearing