登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
496 1 1/4X5X18 GR FL STK

496 1 1/4X5X18 GR FL STK

496 1 1/4X5X18 GR FL STK

STARRETT 496 1 1/4X5X18 GR FL STK

Flat Stock; 1-1/4" Thickness; 5" Width X 18" Length; Oil Hardening Material

制造商部件号

496 1 1/4X5X18 GR FL STK

BDI部件号

18378140

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
L.S. STARRETT
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
27112800
EAN条码
0049659542363
名称
Stock
关键字串
Flat
产品明细
Flat Stock
产品规格
1-1/4" Thickness; 5" Width X 18" Length; Oil Hardening Material
详细描述
Flat Stock; 1-1/4" Thickness; 5" Width X 18" Length; Oil Hardening Material