登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
497 1/4X1/2X18 GR FL STK

497 1/4X1/2X18 GR FL STK

497 1/4X1/2X18 GR FL STK

STARRETT 497 1/4X1/2X18 GR FL STK

Flat Stock; 1/4" Thickness; 1/2" Width X 18" Length; Air Hardening Material

制造商部件号

497 1/4X1/2X18 GR FL STK

BDI部件号

18374049

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
L.S. STARRETT
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
27112800
EAN条码
0049659575248
名称
Stock
关键字串
Flat
产品明细
Flat Stock
产品规格
1/4" Thickness; 1/2" Width X 18" Length; Air Hardening Material
详细描述
Flat Stock; 1/4" Thickness; 1/2" Width X 18" Length; Air Hardening Material