找到 1 件产品
筛选条件
品类
机械传动
品类
定位和锁紧装置
螺纹规格
2.938-11
只显示国内有库存的型号
对比
对比
WHITTET-HIGGINS
NE-15
WHITTET-HIGGINS NE-15
11 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.938-11 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.886" Thread Pitch Diameter Max; W-15 Lockwasher Part Number; SAE Thread
制造商部件号
NE-15
BDI部件号
967494
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价