登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
找到 1 件产品
品类机械传动品牌TSUBAKIChain Size08B-5
TSUBAKI
TSUBAKI RS08B-5 C/L
Chain Link; 08B-5 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.335" Roller Diameter; 0.305" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.465" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
库存
下单前需确认