登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
找到 1 件产品
品类机械传动品牌TSUBAKIChain Size2032滚轮直径-毫米29.21
TSUBAKI
TSUBAKI RS2032B T C/L
Chain Link; 2032 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.15" Roller Diameter; 1.22" Roller Width; 0.335" Plate Thickness; 1.85" Plate Height; Curved; 0.701" Pin Diameter
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
库存
海外 (5.0)