登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
找到 1 件产品
品类机械传动Chain Size55S
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN DMD-55S-1R-960NAA ; D4809
Roller Chain; 55S Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.28" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
库存
下单前需确认