找到 80 件产品
筛选条件
品类
机械传动
齿数
100
只显示国内有库存的型号
对比
对比
PT INTERNATIONAL
12B-3-100A
PT INTERNATIONAL 12B-3-100A
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 100 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
12B-3-100A
BDI部件号
18119797
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
BOSTON GEAR
D1149
BOSTON GEAR D1149
Worm Gear; 4.167" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.88" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
制造商部件号
D1149
BDI部件号
162610
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
LINN GEAR
20FS100
LINN GEAR 20FS100
Spur Gear; 5" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
20FS100
BDI部件号
591187
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
BOSTON GEAR
YP48100
BOSTON GEAR YP48100
Spur Gear; 2.083" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.61" Hub Diameter; Molded Delrin
制造商部件号
YP48100
BDI部件号
172956
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
MARTIN SPROCKET & GR
C5100
MARTIN SPROCKET & GR C5100
Spur Gear; 20" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-5/8" Max Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
C5100
BDI部件号
606893
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价