找到 1 件产品
筛选条件
文本搜索
timken
品类
机械传动
螺纹规格
1.312-18
只显示国内有库存的型号
对比
对比
TIMKEN
TN065-2
TIM TN065 ; 紧固件/螺母
18 Threads per Inch; 2-1/16" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.312-18 Thread Size; 1.272" Thread Pitch Diameter Min; 1.276" Thread Pitch Diameter Max; TW-065 Lockwasher Part Number; NS Thread
制造商部件号
TN065-2
BDI部件号
1374310
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (1.0)
询价