登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
找到 625 件产品
Saved and Contracted Items合同价格
MCGILL
MCGILL CCF 1 1/4 SB ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥223.00 / 套
¥661.00 / 套
库存
国内 (31)
海外 (364.0)

订购量

FAG
FAG 22210E1K ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 50MM Tapered Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥215.00 / 套
¥572.00 / 套
库存
国内 (10)

订购量

NSK
NSK 6208ZZC3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥43.00 / 套
¥112.00 / 套
库存
国内 (15)
海外 (145.0)

订购量

NSK
NSK 6306DDU ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥32.00 / 套
¥87.00 / 套
库存
国内 (3)
海外 (1545.0)

订购量

NSK
NSK 16004 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥17.00 / 套
¥70.00 / 套
库存
国内 (2)
海外 (8.0)

订购量