找到 1 件产品
筛选条件
品牌
DODGE
Chain Size
80
安装形式
Rough Bore
齿数
28
只显示国内有库存的型号
对比
对比
DODGE
80A28
DODGE 80A28
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.475" Outside Diameter; 8.931" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
80A28
BDI部件号
252163
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价